Spiraalboor HSS-E-PM HPC 4,5 mm

Artikelnummer: 114610 4,5

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 13,08 / Stuk
  • van 10 Stuk
    € 10,90 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
228 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ DC h8 (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Snijmateriaal: HSS E PM
  • Norm: DIN 338
  • Tolerantie nominale ⌀: h8
  • Tophoek: 130
  • Spiraalhoek: 38

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Offertes

Set met prijsvoordeel

Productdetails

Technische gegevens

Nominale ⌀ DC 4,5 mm
Coating TiAlN
Snijmateriaal HSS E PM
Norm DIN 338
Tolerantie nominale ⌀ h8
Tophoek 130 graden
Spiraalhoek 38 graden
Schacht Cilinderschacht
Aantal snijkanten Z 2
Inwendige koeling nee
Verspaningsstrategie HPC
aanbevolen maximale boordiepte L2 40,3 mm
Spaangroeflengte Lc 47 mm
Totale lengte L 80 mm
Schacht-⌀ Ds 4,5 mm
Voeding f in staal < 900 N/mm2 0,05 mm/omw.
Gekleurde ring groen
Producttype Spiraalboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 114610 4,5
EAN/GTIN 4045197856296
Nummer fabrikant 114610 4,5

Toepassingstabel

Alu kunststoffen
N
80
Aluminium (kortspanend)
N
70
Aluminium > 10% Si
N
60
Staal < 750 N/mm²
P
50
Staal < 900 N/mm²
P
40
Staal < 1100 N/mm²
P
25
Staal < 1400 N/mm²
P
14
RVS < 900 N/mm²
M
20
RVS > 900 N/mm²
M
15
Ti > 850 N/mm²
S
12
GG(G)
K
50
CuZn
N
60
Uni
 
Olie
 
nat maximaal
 

Omschrijving

Uitvoering:

Hoogrendement-HPC-spiraalboor voor hoger gelegeerde en hoogvastere materialen. Bijzonder stabiel dankzij versterkte kern en een parabolisch spaangroefprofiel. Aanslijping met spaanhoekcorrectie. Nauwkeurige rondloop voor exacte boringen.
Met aanslijping vorm S.

Advies:

Maximale boordiepte:
L2 = LC - 1,5 × DC.