Spiraalboor HSS-E-PM HPC, TiAlN, ⌀ DC h8: 5,1mm

Artikelnummer: 114610 5,1
Individual prices for business customers after login.

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 15,66 / Stuk
  • van 10 Stuk
    € 13,05 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
174 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ DC h8 (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Snijmateriaal: HSS E PM
  • Norm: DIN 338
  • Tolerantie nominale ⌀: h8
  • Tophoek: 130
  • Spiraalhoek: 38

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Nominale ⌀ DC 5,1 mm
Coating TiAlN
Snijmateriaal HSS E PM
Norm DIN 338
Tolerantie nominale ⌀ h8
Tophoek 130 graden
Spiraalhoek 38 graden
Schacht Cilinderschacht
Aantal snijkanten Z 2
Inwendige koeling nee
Verspaningsstrategie HPC
aanbevolen maximale boordiepte L2 44,4 mm
Spaangroeflengte Lc 52 mm
Totale lengte L 86 mm
Schacht-⌀ Ds 5,1 mm
Voeding f in staal < 900 N/mm2 0,05 mm/omw.
Gekleurde ring groen
Producttype Spiraalboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 114610 5,1
EAN/GTIN 4045197856357
Nummer fabrikant 114610 5,1

Toepassingstabel

Alu kunststoffen
N
80
Aluminium (kortspanend)
N
70
Aluminium > 10% Si
N
60
Staal < 750 N/mm²
P
50
Staal < 900 N/mm²
P
40
Staal < 1100 N/mm²
P
25
Staal < 1400 N/mm²
P
14
RVS < 900 N/mm²
M
20
RVS > 900 N/mm²
M
15
Ti > 850 N/mm²
S
12
GG(G)
K
50
CuZn
N
60
Uni
 
Olie
 
nat maximaal
 

Omschrijving

Uitvoering:

Hoogrendement-HPC-spiraalboor voor hoger gelegeerde en hoogvastere materialen. Bijzonder stabiel dankzij versterkte kern en een parabolisch spaangroefprofiel. Aanslijping met spaanhoekcorrectie. Nauwkeurige rondloop voor exacte boringen.
Met aanslijping vorm S.

Advies:

Maximale boordiepte:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


Spiraalboor HSS-E-PM HPC, TiAlN, ⌀ D<sub>C</sub> h8: 5,1mm

Spiraalboor HSS-E-PM HPC, TiAlN, ⌀ DC h8: 5,1mm

op aanvraag
Op voorraad
174 stuks direct leverbaar
vanaf 1  Stuks
€ 15,66
vanaf 10  Stuks
€ 13,05
op aanvraag
Op voorraad
2.300 stuks direct leverbaar
vanaf 1  Stuks
5,41 €
€ 3,18
vanaf 10  Stuks
4,51 €
€ 2,65
op aanvraag
Op voorraad
382 stuks direct leverbaar
vanaf 1  Stuks
€ 4,50
vanaf 10  Stuks
€ 3,75
op aanvraag
Op voorraad
181 stuks direct leverbaar
vanaf 1  Stuks
€ 6,30
vanaf 10  Stuks
€ 5,25
op aanvraag
Op voorraad
503 stuks direct leverbaar
vanaf 1  Stuks
14,58 €
€ 8,58
vanaf 10  Stuks
12,15 €
€ 7,15
op aanvraag
Op voorraad
703 stuks direct leverbaar
vanaf 1  Stuks
16,32 €
€ 9,60
vanaf 10  Stuks
13,60 €
€ 8,00
op aanvraag
Op voorraad
376 stuks direct leverbaar
vanaf 1  Stuks
12,96 €
€ 7,62
vanaf 10  Stuks
10,80 €
€ 6,35
Coating TiAlN ongecoat ongecoat ongecoat TiAlN TiAlN TiAlN
Gekleurde ring groen rood zonder zonder blauw blauw groen
Totale lengte L 86 mm 86 mm 86 mm 86 mm 86 mm 86 mm 86 mm
Tophoek 130 graden 130 graden 135 graden 130 graden 130 graden 135 graden 118 graden
Spaangroeflengte Lc 52 mm 52 mm 52 mm 52 mm 52 mm 52 mm 52 mm
Schacht-⌀ Ds 5,1 mm 5,1 mm 5,1 mm 5,1 mm 5,1 mm 5,1 mm 5,1 mm
Producttype Spiraalboor Spiraalboor Spiraalboor Spiraalboor Spiraalboor Spiraalboor Spiraalboor

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen