{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale ⌀ DC | 9,2 mm | |
Coating | ongecoat | |
Snijmateriaal | HSS E | |
Norm | DIN 338 | |
Type | N | |
Tolerantie nominale ⌀ | h8 | |
Tophoek | 135 graden | |
Schacht | Cilinderschacht | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Inwendige koeling | nee | |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 67,2 mm | |
Spaangroeflengte Lc | 81 mm | |
Totale lengte L | 125 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 9,2 mm | |
Voeding f in staal < 750 N/mm2 | 0,1 mm/omw. | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 114405 9,2 | |
EAN/GTIN | 4045197535375 | |
Nummer fabrikant | 114405 9,2 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Spiraalboor HSS-E N, ongecoat, ⌀ DC h8: 9,2mm
op aanvraag
Op voorraad
4 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 12,54
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
5
Stuks
€ 10,45
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
67 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 22,56
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
5
Stuks
€ 18,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
278 stuks direct leverbaar
|
op aanvraag
Op voorraad
46 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 17,58
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
5
Stuks
€ 14,65
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
43 stuks direct leverbaar
|
op aanvraag
Op voorraad
62 stuks direct leverbaar
|
|
Aantal snijkanten Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Coating | ongecoat | ongecoat | ongecoat | ongecoat | TiAlN | TiAlN |
Norm | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 |
Schacht | Cilinderschacht | Cilinderschacht | Cilinderschacht | Cilinderschacht | Cilinderschacht | Cilinderschacht |
Snijmateriaal | HSS E | HSS | HSS E | HSS E | HSS E | HSS Co 8 |
Tolerantie nominale ⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
Spaangroeflengte Lc | 81 mm | 81 mm | 81 mm | 81 mm | 81 mm | 81 mm |