{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale ⌀ DC | 4,3 mm | |
Coating | ongecoat | |
Snijmateriaal | HSS E | |
Norm | DIN 338 | |
Type | N | |
Tolerantie nominale ⌀ | h8 | |
Tophoek | 135 graden | |
Schacht | Cilinderschacht | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Inwendige koeling | nee | |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 40,6 mm | |
Spaangroeflengte Lc | 47 mm | |
Totale lengte L | 80 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 4,3 mm | |
Voeding f in staal < 750 N/mm2 | 0,05 mm/omw. | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 114405 4,3 | |
EAN/GTIN | 4045197534880 | |
Nummer fabrikant | 114405 4,3 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Spiraalboor HSS-E N 4,3 mm
op aanvraag
Op voorraad
476 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 4,12
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 3,43
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
539 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 5,46
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 4,55
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal snijkanten Z | 2 | 2 |
Gekleurde ring | zonder | zonder |
Inwendige koeling | nee | nee |
Nominale ⌀ DC | 4,3 | 4,3 |
Tophoek | 135 | 135 |
Tolerantie nominale ⌀ | h8 | h8 |
Producttype | Spiraalboor | Spiraalboor |