{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale ⌀ DC | 13 mm | |
Coating | ongecoat | |
Snijmateriaal | HSS E | |
Norm | DIN 338 | |
Type | N | |
Tolerantie nominale ⌀ | h8 | |
Tophoek | 135 graden | |
Schacht | Cilinderschacht | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Inwendige koeling | nee | |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 81,5 mm | |
Spaangroeflengte Lc | 101 mm | |
Totale lengte L | 151 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 13 mm | |
Voeding f in staal < 750 N/mm2 | 0,16 mm/omw. | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 114405 13 | |
EAN/GTIN | 4045197535580 | |
Nummer fabrikant | 114405 13 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Spiraalboor HSS-E N 13 mm
op aanvraag
Op voorraad
412 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 29,52
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
5
Stuks
€ 24,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
176 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 42,72
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
5
Stuks
€ 35,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
30 stuks direct leverbaar
€ 59,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal snijkanten Z | 2 | 2 | 2 |
Inwendige koeling | nee | nee | nee |
Nominale ⌀ DC | 13 | 13 | 13 |
Schacht | Cilinderschacht | Cilinderschacht | Morseconus |
Spaangroeflengte Lc | 101 | 51 | 101 |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 81,5 | 31,5 | 81,5 |
Producttype | Spiraalboor | Spiraalboor | Spiraalboor |