{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale ⌀ DC | 1,6 mm | |
Coating | ongecoat | |
Snijmateriaal | HSS E | |
Norm | DIN 338 | |
Type | N | |
Tolerantie nominale ⌀ | h8 | |
Tophoek | 135 graden | |
Schacht | Cilinderschacht | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Inwendige koeling | nee | |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 17,6 mm | |
Spaangroeflengte Lc | 20 mm | |
Totale lengte L | 43 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 1,6 mm | |
Voeding f in staal < 750 N/mm2 | 0,03 mm/omw. | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 114405 1,6 | |
EAN/GTIN | 4045197534620 | |
Nummer fabrikant | 114405 1,6 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Spiraalboor HSS-E N, ongecoat, ⌀ DC h8: 1,6mm
op aanvraag
Op voorraad
191 stuks direct leverbaar
€ 2,38
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
234 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 3,66
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
5
Stuks
€ 3,05
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
2.237 stuks direct leverbaar
|
op aanvraag
Op voorraad
151 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 4,08
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
5
Stuks
€ 3,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
289 stuks direct leverbaar
|
op aanvraag
Op voorraad
1.122 stuks direct leverbaar
|
op aanvraag
Op voorraad
12 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 4,30
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
5
Stuks
€ 3,58
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Coating | ongecoat | ongecoat | ongecoat | ongecoat | TiAlN | TiAlN | ongecoat |
Gekleurde ring | zonder | geel | rood | zonder | blauw | blauw | zonder |
Totale lengte L | 43 mm | 43 mm | 43 mm | 43 mm | 43 mm | 43 mm | 43 mm |
Inwendige koeling | nee | nee | nee | nee | nee | nee | nee |
Schacht | Cilinderschacht | Cilinderschacht | Cilinderschacht | Cilinderschacht | Cilinderschacht | Cilinderschacht | Cilinderschacht |
Tophoek | 135 graden | 130 graden | 130 graden | 130 graden | 130 graden | 135 graden | 130 graden |
Tolerantie nominale ⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |