{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale ⌀ DC | 2,1 mm | |
Coating | ongecoat | |
Snijmateriaal | HSS | |
Norm | DIN 338 | |
Type | N | |
Tolerantie nominale ⌀ | h8 | |
Tophoek | 118 graden | |
Schacht | Cilinderschacht | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Inwendige koeling | nee | |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 20,9 mm | |
Spaangroeflengte Lc | 24 mm | |
Totale lengte L | 49 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 2,1 mm | |
Voeding f in staal < 750 N/mm2 | 0,03 mm/omw. | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 114150 2,1 | |
EAN/GTIN | 4045197012647 | |
Nummer fabrikant | 114150 2,1 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||||
---|---|---|---|---|---|
Spiraalboor HSS N, ongecoat, ⌀ DC h8 (mm resp. inch): 2,1
op aanvraag
Op voorraad
1.940 stuks direct leverbaar
|
op aanvraag
Op voorraad
87 stuks direct leverbaar
€ 0,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
1.149 stuks direct leverbaar
€ 0,85
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
1.855 stuks direct leverbaar
€ 1,83
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
3.051 stuks direct leverbaar
€ 1,06
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Gekleurde ring | zonder | zonder | zonder | zonder | zonder |
Inwendige koeling | nee | nee | nee | nee | nee |
Schacht | Cilinderschacht | Cilinderschacht | Cilinderschacht | Cilinderschacht | Cilinderschacht |
Tophoek | 118 graden | 118 graden | 118 graden | 118 graden | 118 graden |
Spaangroeflengte Lc | 24 mm | 24 mm | 24 mm | 24 mm | 24 mm |
Schacht-⌀ Ds | 2,1 mm | 2,1 mm | 2,1 mm | 2,1 mm | 2,1 mm |
Producttype | Spiraalboor | Spiraalboor | Spiraalboor | Spiraalboor | Spiraalboor |