{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale ⌀ DC | 0,6 mm | |
Coating | ongecoat | |
Snijmateriaal | HSS | |
Norm | DIN 338 | |
Type | N | |
Tolerantie nominale ⌀ | h8 | |
Tophoek | 118 graden | |
Schacht | Cilinderschacht | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Inwendige koeling | nee | |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 6,1 mm | |
Spaangroeflengte Lc | 7 mm | |
Totale lengte L | 24 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 0,6 mm | |
Voeding f in staal < 750 N/mm2 | 0,03 mm/omw. | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 114150 0,6 | |
EAN/GTIN | 4045197012340 | |
Nummer fabrikant | 114150 0,6 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Spiraalboor HSS N 0,6
op aanvraag
Op voorraad
1.119 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 4,09
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
5
Stuks
€ 3,41
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
5.189 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 9,54
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
5
Stuks
€ 7,95
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal snijkanten Z | 2 | 2 |
Inwendige koeling | nee | nee |
Norm | DIN 338 | DIN 340 |
Schacht | Cilinderschacht | Cilinderschacht |
Spaangroeflengte Lc | 7 | 15 |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 6,1 | 14,1 |
Producttype | Spiraalboor | Spiraalboor |