{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale ⌀ DC | 4,6 mm | |
Coating | ongecoat | |
Snijmateriaal | HSS | |
Norm | DIN 338 | |
Type | N | |
Tolerantie nominale ⌀ | h8 | |
Tophoek | 118 graden | |
Schacht | Cilinderschacht | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Inwendige koeling | nee | |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 40,1 mm | |
Spaangroeflengte Lc | 47 mm | |
Totale lengte L | 80 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 4,6 mm | |
Voeding f in staal < 750 N/mm2 | 0,05 mm/omw. | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 114150 4,6 | |
EAN/GTIN | 4045197012913 | |
Nummer fabrikant | 114150 4,6 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Spiraalboor HSS N 4,6
op aanvraag
Op voorraad
662 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 3,84
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 3,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
586 stuks direct leverbaar
€ 0,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
643 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 1,52
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 1,27
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
858 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 3,65
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 3,04
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 1,74
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 1,45
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
1.309 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 1,94
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 1,62
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Coating | ongecoat | ongecoat | ongecoat | TiN | ongecoat | ongecoat |
Gekleurde ring | zonder | zonder | zonder | zonder | zonder | zonder |
Inwendige koeling | nee | nee | nee | nee | nee | nee |
Tophoek | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 |
Type | N | N | N | N | N | N |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 40,1 | 40,1 | 40,1 | 40,1 | 17,1 | 40,1 |
Producttype | Spiraalboor | Spiraalboor | Spiraalboor | Spiraalboor | Spiraalboor | Spiraalboor |