{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale ⌀ DC | 11,3 mm | |
Coating | ongecoat | |
Snijmateriaal | HSS | |
Norm | DIN 338 | |
Type | N | |
Tolerantie nominale ⌀ | h8 | |
Tophoek | 118 graden | |
Schacht | Cilinderschacht | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Inwendige koeling | nee | |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 77,1 mm | |
Spaangroeflengte Lc | 94 mm | |
Totale lengte L | 142 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 11,3 mm | |
Voeding f in staal < 750 N/mm2 | 0,1 mm/omw. | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 114150 11,3 | |
EAN/GTIN | 4045197013620 | |
Nummer fabrikant | 114150 11,3 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
Spiraalboor HSS N, ongecoat, ⌀ DC h8 (mm resp. inch): 11,3
op aanvraag
Op voorraad
73 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 27,48
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
5
Stuks
€ 22,90
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
8 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 36,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
5
Stuks
€ 30,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
94 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 12,54
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
5
Stuks
€ 10,45
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Inwendige koeling | nee | nee | nee |
Nominale ⌀ DC | 11,3 mm | 11,3 mm | 11,3 mm |
Norm | DIN 338 | DIN 1897 | DIN 338 |
Schacht | Cilinderschacht | Cilinderschacht | Cilinderschacht |
Tophoek | 118 graden | 135 graden | 118 graden |
Schacht-⌀ Ds | 11,3 mm | 11,3 mm | 11,3 mm |
Voeding f in staal < 750 N/mm2 | 0,1 mm/omw. | 0,1 mm/omw. | 0,1 mm/omw. |