{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Draagvermogen WLL SF 5:1 | 5,7 t | |
Draagvermogen WLL SF 4:1 | 6 t | |
Schroefdraad-⌀ | M27×3 | |
Draadlengte L | 40 mm | |
Sleutelwijdte binnenzeskant S | 14 mm | |
Hoogte boutkop A | 62 mm | |
Hoogte tussendeel B | 55 mm | |
Boutkop-⌀ C | 60 mm | |
Afstand tussendeel-oog D | 83 mm | |
Oogwijdte E | 55 mm | |
Oogdikte F | 25 mm | |
Breedte draaibare oogbout G | 115 mm | |
Producttype | Draaibare oogbout |
Artikelnummer | 086452 M27X3 | |
EAN/GTIN | 2050001949097 | |
Nummer fabrikant | DSR M 27 UP | |
Fabrikant | LIFTEUROP S.A., Zone d'Activitès Salzbaach BP 100L, 9559 WILTZ, Luxembourg, www.lifteurop.com |