{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Draagvermogen WLL SF 5:1 | 2,5 t | |
Draagvermogen WLL SF 4:1 | 2,5 t | |
Schroefdraad-⌀ | M20×2,5 | |
Draadlengte L | 30 mm | |
Sleutelwijdte binnenzeskant S | 8 mm | |
Hoogte boutkop A | 45 mm | |
Hoogte tussendeel B | 40 mm | |
Boutkop-⌀ C | 45 mm | |
Afstand tussendeel-oog D | 53 mm | |
Oogwijdte E | 38 mm | |
Oogdikte F | 17 mm | |
Breedte draaibare oogbout G | 76 mm | |
Producttype | Draaibare oogbout |
Artikelnummer | 086452 M20X2,5 | |
EAN/GTIN | 2050001944856 | |
Nummer fabrikant | DSR M 20 2T5 UP |