{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Draagvermogen WLL SF 5:1 | 0,7 t | |
Draagvermogen WLL SF 4:1 | 0,9 t | |
Schroefdraad-⌀ | M10×1,5 | |
Draadlengte L | 18 mm | |
Sleutelwijdte binnenzeskant S | 8 mm | |
Hoogte boutkop A | 33 mm | |
Hoogte tussendeel B | 30 mm | |
Boutkop-⌀ C | 30 mm | |
Afstand tussendeel-oog D | 38 mm | |
Oogwijdte E | 27 mm | |
Oogdikte F | 14 mm | |
Breedte draaibare oogbout G | 53 mm | |
Producttype | Draaibare oogbout |
Artikelnummer | 086452 M10X1,5 | |
EAN/GTIN | 2050001944801 | |
Nummer fabrikant | DSR M 10 UP |