Draaibare oogbout DSR, Schroefdraad-⌀: M12X1,75

Artikelnummer: 086452 M12X1,75
Price per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
76 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Schroefdraad-⌀ Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Draagvermogen WLL SF 5:1 1,05 t
Draagvermogen WLL SF 4:1 1,3 t
Schroefdraad-⌀ M12×1,75
Draadlengte L 21 mm
Sleutelwijdte binnenzeskant S 8 mm
Hoogte boutkop A 33 mm
Hoogte tussendeel B 30 mm
Boutkop-⌀ C 30 mm
Afstand tussendeel-oog D 38 mm
Oogwijdte E 27 mm
Oogdikte F 14 mm
Breedte draaibare oogbout G 53 mm
Producttype Draaibare oogbout

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 086452 M12X1,75
EAN/GTIN 2050001949127
Nummer fabrikant DSR M 12 UP
Fabrikant LIFTEUROP S.A., Zone d'Activitès Salzbaach BP 100L, 9559 WILTZ, Luxembourg, www.lifteurop.com

Omschrijving

Uitvoering:

Compacte, hoogvaste draaibare oogbout. 360°draaibaar en 180°zwenkbaar.

Tip:

SF 5:1 = veiligheidsfactor 5.
SF 4:1 = veiligheidsfactor 4.