{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Fabrikantnummer | ALZTRONIC 9 | |
Energievoorziening | Netvoeding | |
Wattage | 540 W | |
Maximaal toerental | 390 min-1 - 6.500 min-1 | |
Maximale boor-⌀ in staal | 9 mm | |
Gereedschapsopname | B16 | |
Maximale tap-⌀ in staal | M8 | |
Spindelslag | 40 mm | |
Aandrijfsnelheid | handmatig | |
Afstand spindel-grondplaat minimaal | 110 mm | |
Afstand spindel-grondplaat maximaal | 250 mm | |
Uitsteeklengte | 200 mm | |
Zuil-⌀ | 50 mm | |
Boorkop hoogteverstelling | handwiel | |
Machinegrondplaat breedte nuttig oplegvlak | 300 mm | |
Machinegrondplaat hoogte nuttig oplegvlak | 240 mm | |
Nominale T-groefmaat | 12 mm | |
Aantal T-groeven | 2 | |
T-groefafstand | 80 mm | |
Gewicht | 64 kg | |
Producttype | Boormachine, BE 75-16 |
Artikelnummer | 076560 9 |