Dit artikel zit niet meer in het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik op de links of neem contact met onsop.

Alternatief product:

Tafelboormachine ALZTRONIC 16 mm

Artikelnummer: 076560 16

Productdetails

Technische gegevens

Fabrikantnummer ALZTRONIC 16
Energievoorziening Netvoeding
Wattage 540 W
Maximaal toerental 100 min-1 - 2.000 min-1
Maximale boor-⌀ in staal 16 mm
Gereedschapsopname MK2
Maximale tap-⌀ in staal M12
Spindelslag 80 mm
Aandrijfsnelheid handmatig
Afstand spindel-grondplaat minimaal 437 mm
Afstand spindel-grondplaat maximaal 437 mm
Afstand spindel-machinetafel minimaal 75 mm
Afstand spindel-machinetafel maximaal 357 mm
Uitsteeklengte 190 mm
Zuil-⌀ 65 mm
Machinetafel breedte nuttig oplegvlak 240 mm
Machinetafel lengte nuttig oplegvlak 300 mm
Machinegrondplaat breedte nuttig oplegvlak 300 mm
Machinegrondplaat hoogte nuttig oplegvlak 240 mm
Machinetafel hoogteverstelling handslinger
Nominale T-groefmaat 12 mm
Aantal T-groeven 2
T-groefafstand 80 mm
Gewicht 83 kg
Producttype Boormachine, BE 75-16

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 076560 16

Omschrijving

Uitvoering:

Hoogdraaiende, nauwkeurige tafelboormachine met lange levensduur.
  • Wisselstroommotor 230 V, 50 Hz.
  • Digitale toerentalweergave.
  • Traploze toerentalinstelling.
  • Rechts-/linksom draaien.
  • Zwenkbare spindelbescherming met elektrische beveiliging.
  • Drukknop (vergrendelend) voor NOOD-UIT.
  • 24 Maanden fabrieksgarantie, 10 jaar reserveonderdelengarantie.
  • Zonder boorhouder.
Met starre boorkop en in hoogte verstelbare en zwenkbare machinetafel.

Tip:

Andere tafelboormachines op aanvraag.

Downloads en documenten

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.