{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Fabrikantnummer | ALZTRONIC 14 | |
Energievoorziening | Netvoeding | |
Wattage | 540 W | |
Maximaal toerental | 230 min-1 - 4.000 min-1 | |
Maximale boor-⌀ in staal | 14 mm | |
Gereedschapsopname | MK2 | |
Maximale tap-⌀ in staal | M10 | |
Spindelslag | 80 mm | |
Aandrijfsnelheid | handmatig | |
Afstand spindel-grondplaat minimaal | 437 mm | |
Afstand spindel-grondplaat maximaal | 437 mm | |
Afstand spindel-machinetafel minimaal | 75 mm | |
Afstand spindel-machinetafel maximaal | 357 mm | |
Uitsteeklengte | 190 mm | |
Zuil-⌀ | 65 mm | |
Machinetafel breedte nuttig oplegvlak | 240 mm | |
Machinetafel lengte nuttig oplegvlak | 300 mm | |
Machinegrondplaat breedte nuttig oplegvlak | 300 mm | |
Machinegrondplaat hoogte nuttig oplegvlak | 240 mm | |
Machinetafel hoogteverstelling | handslinger | |
Nominale T-groefmaat | 12 mm | |
Aantal T-groeven | 2 | |
T-groefafstand | 80 mm | |
Gewicht | 83 kg | |
Producttype | Boormachine, BE 75-16 |
Artikelnummer | 076560 14 |