Dit artikel zit niet meer in het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik op de links of neem contact met onsop.

Alternatief product:

Tafelboormachine ALZTRONIC 12 mm

Artikelnummer: 076560 12

Productdetails

Technische gegevens

Fabrikantnummer ALZTRONIC 12
Energievoorziening Netvoeding
Wattage 540 W
Maximaal toerental 250 min-1 - 5.000 min-1
Maximale boor-⌀ in staal 12 mm
Gereedschapsopname B16
Maximale tap-⌀ in staal M10
Spindelslag 40 mm
Aandrijfsnelheid handmatig
Afstand spindel-grondplaat minimaal 110 mm
Afstand spindel-grondplaat maximaal 250 mm
Uitsteeklengte 200 mm
Zuil-⌀ 50 mm
Boorkop hoogteverstelling handwiel
Machinegrondplaat breedte nuttig oplegvlak 300 mm
Machinegrondplaat hoogte nuttig oplegvlak 240 mm
Nominale T-groefmaat 12 mm
Aantal T-groeven 2
T-groefafstand 80 mm
Gewicht 64 kg
Producttype Boormachine, BE 75-16

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 076560 12

Omschrijving

Uitvoering:

Hoogdraaiende, nauwkeurige tafelboormachine met lange levensduur.
  • Wisselstroommotor 230 V, 50 Hz.
  • Digitale toerentalweergave.
  • Traploze toerentalinstelling.
  • Rechts-/linksom draaien.
  • Zwenkbare spindelbescherming met elektrische beveiliging.
  • Drukknop (vergrendelend) voor NOOD-UIT.
  • 24 Maanden fabrieksgarantie, 10 jaar reserveonderdelengarantie.
  • Zonder boorhouder.
Met in hoogte verstelbare en zwenkbare boorkop.

Tip:

Andere tafelboormachines op aanvraag.

Downloads en documenten

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.