Präzisionsbearbeitung mit dem CNC Schraubstock

Bei einem CNC Schraubstock (auch NC Schraubstock genannt) handelt es sich um eine mechanische Vorrichtung, mit der sich Werkstücke beim Fräsen, Bohren, Formen oder Schleifen fixieren lassen. In zahlreichen typischen Fertigungsstätten werden CNC Schraubstöcke für Anwendungen genutzt, bei denen eine hohe Präzision und Spannkraft erforderlich ist.

CNC Schraubstock und seine Vorteile  

Manuelle Schraubstöcke haben zwar zahlreiche Vorteile, CNC Schraubstöcke sind aber durch ihre hohen Spannkräfte prozesssicherer in der Zerspanung. Das ist wichtig, da insbesondere bei der Hochleistungszerspanung starke Kräfte wirken, die hohe Spannkräfte erfordern.

Vibrationen lassen sich ebenfalls effektiver dämpfen, was wiederum für eine ideale Stabilität und Prozesssicherheit während der Bearbeitung sorgt.

CNC Schraubstöcke zeichnen sich durch ihre Kompaktheit aus, was die Zugänglichkeit zum Werkstück während des Bearbeitungsprozesses erleichtert. Diese Zugänglichkeit lässt sich allerdings nicht bei allen Anwendungen gewährleisten. Vor allem bei der 5-Achsbearbeitung empfehlen wir, dass Sie auf einen Zentrumspanner zurückgreifen.

CNC Schraubstöcke sind präzisionsgeschliffen. Sie können feste und bewegliche Backen besitzen oder einen festen mittleren Block und zwei bewegliche Außenbacken. Mit beiden Varianten kann der CNC Schraubstock eine massive Schraubspannkraft und eine hohe Haltkraft für das Werkstück entwickeln. Wenn sich der Schnittdruck beim Fräsen gegen die feste Backe richtet, lassen sich die Vibrationen weiter vermindern. Die feste Backe sorgt außerdem für ein fixes Nullpunktmaß, was die Zeit für das Nullpunktsetzen reduziert.

Funktionserweiterungen für flexible Werkstückbearbeitungen 

Eine weitere wichtige und vorteilhafte Eigenschaft des CNC Schraubstocks besteht darin, dass er sich leicht um verschiedene Funktionen erweitern lässt.

  • Weiche Backen: Wenn das Werkstück nicht gerade und glatt geformt ist, können feste Backen es nicht halten, unabhängig davon, wieviel Spannkraft verwendet wird. Weiche Backen bestehen aus Aluminium oder weichem Stahl und lassen sich einfacher auf spezifische Werkstücke zuschneiden. Davon abgesehen sind sie auch wesentlich günstiger. Mit ihnen lassen sich außerdem Spannabdrücke bei schon fertigen Werkstücken vermeiden.
  • Niederzugspannbacken: Durch das Niederzugsystem kann die Spannfestigkeit erhöht werden. Als Folge lässt sich verhindern, dass sich das Werkstück während der Bearbeitung bewegt bzw. abhebt.
  • Verstellbarer Anschlag: Garantiert eine gleichbleibende Position bzw. ein gleichbleibender Nullpunkt beim Austausch des Werkstücks und dadurch die präzise Wiederholbarkeit der Bearbeitung.
  • Präzisionsschliff: Dank des mehrseitigen Präzisionsschliffs lassen sich die Werkstücke auch horizontal seitlich einspannen.

Richtiges Ausrichten des Schraubstocks

  1. Sorgen Sie für eine saubere Oberfläche, die frei von Verunreinigungen, Spänen und anderen Überresten ist.
  2. Befestigen Sie den Schraubstock mit einer Schraube, damit Sie den Schraubstock rotieren und richtig ausrichten können.
  3. Befestigen Sie eine Messuhr an der Führungsbahn und setzen Sie diese Uhr an der festen Back an. Da die fixe Backe unbeweglich ist, kommt es zu einer präziseren Messung.
  4. Die Messuhr fährt – abhängig davon, wie der Schraubstock eingebaut wird – z. B. die X-Achse des Maschinentisches entlang und stellt fest, ob es einen Schiefstand gibt. Falls der Schraubstock schiefsteht, muss eine Korrektur erfolgen.
  5. Befestigen Sie den Schraubstock, indem Sie alle Schrauben fest anziehen.

Darauf sollten Sie bei der Auswahl des NC Spanners achten

Wer nach einem geeigneten CNC Schraubstock sucht, muss vor allem fünf Kriterien in den Entscheidungsprozess mit einfließen lassen:

  1. Spannweite: Die Größe des einzuspannenden Materials muss bekannt sein, bevor eine Entscheidung bezüglich der Spannweite eines Schraubstocks fällt.
  2. Umbaumöglichkeiten: Der Umbau eines CNC Schraubstocks ist erforderlich, damit beispielsweise maßgefertigte Backen schnell ausgewechselt werden können.
  3. Regulierbare Spannkräfte: Spannkraft lässt sich durch Augenmaß festlegen oder durch mechanische Begrenzungen einstellen
  4. Benötigte Spannkräfte: Sie sollten im Vorhinein wissen, welche Spannkraft für eine problemlose Bearbeitung Ihrer Werkstücke erforderlich sein wird.
  5. Passende Schnittstellen: z. B. für ein Nullpunktspannsystem


Erfahren Sie mehr über die Welt der Spanntechnik

So praktisch der CNC Schraubstock auch sein mag, andere Spannmöglichkeiten wie Handschraubstöcke, Nullpunktspannsysteme, Kompaktspanner, Spannpratzen bzw. -eisen, Magnetspannplatten und Vakuumspannplatten spielen in der modernen Fertigungsindustrie und in Werkstätten ebenfalls wichtige Rollen.

Die weiteren Spannmöglichkeiten finden Sie auf unserer Ratgeber-Übersichtsseite.

Mehr zum Thema Werkstückspannung und die Wahl des richtigen Spannmittels erfahren Sie in unserem Webinar.

Webinar: Die Wahl des richtigen Spannmittels - Kriterien zur Auswahl für maximale Effizienz

Kostenlos ansehen

Direktkauf

Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen:

Login

Ihre Ansprechperson

Ihre Kunderkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb