{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | NC | |
Typ | 125 | |
Spannkraft bis maximal | 40 kN | |
maximale Spannweite | 230 mm | |
Gewicht | 30 kg | |
Gesamtlänge L | 441 mm | |
Grundkörperlänge a | 398,5 mm | |
Grundkörperbreite B | 126 mm | |
Spannbereich b | 0 mm - 182 mm | |
Grundkörperhöhe c −0,02 | 95 mm | |
Gesamthöhe F | 134,5 mm | |
Spannbereich d | 48 mm - 230 mm | |
g | 21 mm | |
Längsnut l H8 | 20 mm | |
Quernut n H7 | 20 mm | |
r | 128 mm | |
t | 62,5 mm | |
Farbcode für passendes Zubehör | HOLEX NC | |
Anzahl Gewinde für Werkstückanschlag | 2 | |
Schlüsselweite SW | 14 mm | |
Produktart | Maschinenschraubstock |
Artikelnummer | 360565 125 | |
EAN / GTIN | 4062406401474 | |
Herstellernummer | 360565 125 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
NC-Hochdruckspanner, Typ: 125
auf Anfrage
Sofort lieferbar
13 Stück sofort lieferbar
1.727,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
12 Stück sofort lieferbar
2.431,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
14 Stück sofort lieferbar
2.749,76 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Farbcode für passendes Zubehör | HOLEX NC | LC-GARANT | HiPo |
Gesamtlänge L | 441 mm | 446 mm | 512 mm |
Gewicht | 30 kg | 34 kg | 35 kg |
Spannkraft bis maximal | 40 kN | 40 kN | 40 kN |
t | 62,5 mm | 144 mm | 144 mm |
Quernut n H7 | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Produktart | Maschinenschraubstock | Maschinenschraubstock | Maschinenschraubstock |