{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | NC | |
Typ | 160 | |
Spannkraft bis maximal | 60 kN | |
maximale Spannweite | 317 mm | |
Gewicht | 67 kg | |
Gesamtlänge L | 573 mm | |
Grundkörperlänge a | 530 mm | |
Grundkörperbreite B | 164 mm | |
Spannbereich b | 0 mm - 245 mm | |
Grundkörperhöhe c −0,02 | 110 mm | |
Gesamthöhe F | 159,8 mm | |
Spannbereich d | 72 mm - 317 mm | |
g | 21 mm | |
Längsnut l H8 | 20 mm | |
Quernut n H7 | 20 mm | |
r | 174 mm | |
t | 70 mm | |
Farbcode für passendes Zubehör | HOLEX NC | |
Anzahl Gewinde für Werkstückanschlag | 2 | |
Schlüsselweite SW | 14 mm | |
Produktart | Maschinenschraubstock |
Artikelnummer | 360565 160 | |
EAN / GTIN | 4062406401481 | |
Herstellernummer | 360565 160 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
NC-Hochdruckspanner 160
auf Anfrage
Sofort lieferbar
9 Stück sofort lieferbar
3.080,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
9 Stück sofort lieferbar
4.220,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Farbcode für passendes Zubehör | HOLEX NC | HiPo |
Gewicht | 67 | 65 |
Grundkörperlänge a | 530 | 560 |
Spannbereich b | 0 ;245 | 17 ;263 |
Spannkraft bis maximal | 60 | 60 |
t | 70 | 164 |
Serie | NC | HiPoClamp |