{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Typ | 125 | |
Ausführung | Nullpunktspannsystem | |
Spannkraft bis maximal | 40 kN | |
Gewicht | 34 kg | |
Gesamtlänge L | 446 mm | |
Grundkörperlänge a | 398 mm | |
Spannbereich b | 0 mm - 182 mm | |
Grundkörperhöhe c −0,02 | 100 mm | |
Spannbereich d | 131 mm - 313 mm | |
Backenhöhe h | 39,5 mm | |
Längsnut l H7 | 20 mm | |
m | 180 mm | |
Quernut n H7 | 20 mm | |
r ±0,015 | 118 mm | |
t | 144 mm | |
Farbcode für passendes Zubehör | LC-GARANT | |
Produktart | Maschinenschraubstock |
Artikelnummer | 360510 125 | |
EAN / GTIN | 4250364401500 | |
Herstellernummer | 360510 125 |