Stufenbacke fix, für Typ: 125

Artikel-Nr.: 360469 125
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
15 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

für Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Backenbreite b 125 mm
Backenhöhe h 39,5 mm
Höhe h1 20 mm
Backenlänge l 92 mm
Länge l1 43 mm
passend zu Farbcode HiPo; HOLEX NC; LC; LC-GARANT; NC8; TC; Titan; Titan2/TitanSense
Produktart Schraubstock-Backen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 360469 125
EAN / GTIN 4045197777942
Herstellernummer 360469 125

Beschreibung

Verwendung:

Zur Aufnahme der HD-Backen Nr. 362390362600.

Werkstoff:

Stahl gehärtet, geschliffene Oberflächen.

Passend für:

NC-Hochdruckspanner Nr. 360400; 360465; 360500; 360510; 361301.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb