Prismenbacken-Paar Stahl gehärtet 125

Artikel-Nr.: 360540 125
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

für Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

für Typ 125
Backenbreite b 125,6 mm
Backenhöhe h 39,8 mm
Backenlänge l 15 mm
passend zu Farbcode TC; LC; LC-GARANT; Titan; Basic; Titan2/TitanSense; LCV125G; NC8
Produktart Schraubstock-Backen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 360540 125
EAN / GTIN 4250364401487
Herstellernummer 6921884036500

Beschreibung

Verwendung:

Spannen von Rundteilen, vertikal 16 − 74 mm; horizontal 12 − 40 mm.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb