• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Si.-Stiefel S3 VX 7380 PERBUNAN S3 S 43

Artikel-Nr.: VX 7380 PERBUNAN S3 S 43
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schutzklasse: S3
  • Material Zehenschutzkappe: Stahl
  • elektrostatische Eigenschaft: EGB/ESD
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie PERBUNAN
Schutzklasse S3
Material Zehenschutzkappe Stahl
elektrostatische Eigenschaft EGB/ESD
EU-Schuhgröße 43
Produktart Sicherheitsstiefel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer VX 7380 PERBUNAN S3 S 43
EAN / GTIN 4044348582244
Herstellernummer VX 7380 PERBUNAN S3 S 43
L-Nummer L00780 4348

Beschreibung

Beschreibung:

  • EN ISO 20349:2010 WG P SRC WRU FO HRO HI-1
  • Geschmeidiges, pflegeleichtes Oberleder
  • Klettverschluss
  • Feuerfestes NOMEX® Garn
  • Geschlossene Lasche
  • Stahl-Zehenschutzkappe
  • Durchtrittsichere Stahlzwischensohle
  • Anschmiegsames, weiches Futter aus echtem Leder
  • Echtleder-Brandsohle
  • Austauschbare Komfort-Fußbetteinlage ERGO-SOFT ESD
  • Schutz vor elektrostatischer Entladung
  • SECURA VARIO® Fersendämpfung
  • Laufsohle Perbunan VX ESD

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb