• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Si.-Schuh S3 CK 7520 PERBUNAN SF NB 41

Artikel-Nr.: CK 7520 PERBUNAN SF NB 41
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schutzklasse: S3
  • Material Zehenschutzkappe: Composite
  • elektrostatische Eigenschaft: EGB/ESD
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie PERBUNAN
Schutzklasse S3
Material Zehenschutzkappe Composite
elektrostatische Eigenschaft EGB/ESD
EU-Schuhgröße 41
Produktart Sicherheitshalbschuh

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer CK 7520 PERBUNAN SF NB 41
EAN / GTIN 4044348623480
Herstellernummer CK 7520 PERBUNAN SF NB 41

Beschreibung

Beschreibung:

  • EN ISO 20345:2011 S3 SRC CI
  • Weiches Nubukleder
  • Geschlossene Lasche
  • Verstärkter, abriebfester Spitzenschutz
  • Metallfreie Komposit-Zehenschutzkappe
  • Metallfreier, hochflexibler Durchtrittschutz SECURA FLEX
  • Funktionsfutter aus atmungsaktivem Textil und Mikrofaser
  • Austauschbare Komfort-Fußbetteinlage ERGO-SOFT ESD
  • Schutz vor elektrostatischer Entladung
  • Universelle Dämpfung
  • Laufsohle Perbunan CK ESD

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb