{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | PERBUNAN | |
Schutzklasse | S3 | |
Material Zehenschutzkappe | Composite | |
elektrostatische Eigenschaft | EGB/ESD | |
EU-Schuhgröße | 37 | |
herausnehmbares Fußbett | ja | |
Produktart | Sicherheitshalbschuh |
Artikelnummer | CK 7520 PERBUNAN SF NB 37 | |
EAN / GTIN | 4044348625538 | |
Herstellernummer | CK 7520 PERBUNAN SF NB 37 |