• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Si.-Schuh S3 CK 7520 PERBUNAN SF NB 50

Artikel-Nr.: CK 7520 PERBUNAN SF NB 50
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schutzklasse: S3
  • Material Zehenschutzkappe: Composite
  • elektrostatische Eigenschaft: EGB/ESD
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Serie PERBUNAN
    Schutzklasse S3
    Material Zehenschutzkappe Composite
    elektrostatische Eigenschaft EGB/ESD
    EU-Schuhgröße 50
    Produktart Sicherheitshalbschuh

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer CK 7520 PERBUNAN SF NB 50
    EAN / GTIN 4044348659038
    Herstellernummer CK 7520 PERBUNAN SF NB 50

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • EN ISO 20345:2011 S3 SRC CI
    • Weiches Nubukleder
    • Geschlossene Lasche
    • Verstärkter, abriebfester Spitzenschutz
    • Metallfreie Komposit-Zehenschutzkappe
    • Metallfreier, hochflexibler Durchtrittschutz SECURA FLEX
    • Funktionsfutter aus atmungsaktivem Textil und Mikrofaser
    • Austauschbare Komfort-Fußbetteinlage ERGO-SOFT ESD
    • Schutz vor elektrostatischer Entladung
    • Universelle Dämpfung
    • Laufsohle Perbunan CK ESD

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb