{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | ELLA | |
Schutzklasse | S1P | |
Material Zehenschutzkappe | Aluminium | |
elektrostatische Eigenschaft | EGB/ESD | |
EU-Schuhgröße | 41 | |
herausnehmbares Fußbett | ja | |
Produktart | Sicherheitshalbschuh |
Artikelnummer | ELLA SF NB 41 | |
EAN / GTIN | 4044348639054 | |
Herstellernummer | ELLA SF NB 41 | |
L-Nummer | L00780 5240 |