{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | ELLA | |
Schutzklasse | S1 | |
Material Zehenschutzkappe | Aluminium | |
elektrostatische Eigenschaft | EGB/ESD | |
EU-Schuhgröße | 38 | |
herausnehmbares Fußbett | ja | |
Produktart | Sicherheitshalbschuh |
Artikelnummer | ELLA S 38 | |
EAN / GTIN | 4044348638781 | |
Herstellernummer | ELLA S 38 |