• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Si.-Schuh S1P ELLA SF NB 39

Artikel-Nr.: ELLA SF NB 39
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schutzklasse: S1P
  • Material Zehenschutzkappe: Aluminium
  • elektrostatische Eigenschaft: EGB/ESD
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Serie ELLA
    Schutzklasse S1P
    Material Zehenschutzkappe Aluminium
    elektrostatische Eigenschaft EGB/ESD
    EU-Schuhgröße 39
    Produktart Sicherheitshalbschuh

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer ELLA SF NB 39
    EAN / GTIN 4044348639030
    Herstellernummer ELLA SF NB 39
    L-Nummer L00780 4954

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • EN ISO 20345:2011 S1P SRC
    • Ultraleichte Mikrofaser und Funktionsgewirke mit optimaler Belüftungsstruktur
    • TPU-Fersenbesatz zur Stabilisierung
    • Aluminium-Zehenschutzkappe
    • Funktionsfutter aus atmungsaktivem Textil und Mikrofaser
    • Metallfreier, hochflexibler Durchtrittschutz SECURA FLEX
    • Austauschbare Komfort-Fußbetteinlage ERGO-SOFT ESD
    • Schutz vor elektrostatischer Entladung
    • Multiflex® Technologie
    • Laufsohle TPU Woman Sport ESD

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb