• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Si.-Schuh S1P ELLA SF S 36

Artikel-Nr.: ELLA SF S 36
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schutzklasse: S1P
  • Material Zehenschutzkappe: Aluminium
  • elektrostatische Eigenschaft: EGB/ESD
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie ELLA
Schutzklasse S1P
Material Zehenschutzkappe Aluminium
elektrostatische Eigenschaft EGB/ESD
EU-Schuhgröße 36
Produktart Sicherheitshalbschuh

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer ELLA SF S 36
EAN / GTIN 4044348639085
Herstellernummer ELLA SF S 36

Beschreibung

Description:

  • EN ISO 20345:2011 S1P SRC
  • Ultra-light microfibre and functioning mesh with optimum ventilation structure
  • TPU heel trim for stabilization
  • Aluminium toe cap
  • Functional lining made of breathable textile and microfibre
  • Highly flexible, metal-free puncture resistance SECURA FLEX
  • Replaceable comfort insole ERGO-SOFT ESD
  • Protection against electrostatic discharge
  • Multiflex® Technology
  • Outsole TPU Woman Sport ESD

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb