{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Fachboden Tragfähigkeit / maximale flächenverteilte Fachlast (auf Metall) | 180 kg | |
Höhenverstellung im Raster | 40 mm | |
Regalhöhe | 3.000 mm | |
Regaltiefe | 500 mm | |
Aufbaumaß Anbauregal Höhe | 3.004 mm | |
Aufbaumaß Anbauregal Breite | 1.031 mm | |
Fachboden Breite | 1.000 mm | |
Fachboden Tiefe | 500 mm | |
Fachboden Breite lichtes Maß | 950 mm | |
Anzahl Fachboden | 7 | |
Anzahl Regalständer | 2 | |
maximale Feldlast bei 600 mm Fachbodenabstand | 1.375 kg - 5.500 kg | |
Regal-Aufbau | Anbauregal | |
Steckmontage | ja | |
Fachboden Befestigungsart | Kegelstifte | |
Kundenmontage | ja | |
Produktart | Fachbodenregal |
Artikelnummer | 990015 3000 | |
EAN / GTIN | 4045197518316 | |
Herstellernummer | 990015 3000 |