• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Diagonalstrebe, komplett mit Befestigungen

Artikel-Nr.: 990190
auf Anfrage
Sofort lieferbar
144 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Länge 1.470 mm
passend für Fachboden-Steckregal 900000 − 990025
Einsatzbereich Regal
Kundenmontage ja
Produktart Strebe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 990190
EAN / GTIN 4045197518040
Herstellernummer 990190

Beschreibung

Verwendung:

Zur zusätzlichen Stabilisierung für freistehende oder einzelne Regale. Je 3 m Regallänge sind 2 Diagonalstreben empfehlenswert.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb