• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Wandhalterung, komplett mit Befestigungsmaterial

Artikel-Nr.: 990195
auf Anfrage
Sofort lieferbar
121 Stück sofort lieferbar
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
Einsatzbereich Fachbodenregal
Wandabstand einstellbar 70 mm - 105 mm
Montagematerial im Lieferumfang enthalten ja
Kundenmontage ja
Produktart Regalsicherung

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 990195
EAN / GTIN 4045197518064
Herstellernummer 990195

Beschreibung

Verwendung:

Für rückseitige Befestigung der Regale an der Wand zur Vermeidung von Kippgefahr. Wandabstand von 70 bis 105 mm einstellbar.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb