• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Allzweck-Anbauregal 2000 mm

Artikel-Nr.: 990015 2000
auf Anfrage
Sofort lieferbar
300 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Höhe (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Fachboden Tragfähigkeit / maximale flächenverteilte Fachlast (auf Metall): 180
  • Höhenverstellung im Raster: 40

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Fachboden Tragfähigkeit / maximale flächenverteilte Fachlast (auf Metall) 180 kg
    Höhenverstellung im Raster 40 mm
    Regalhöhe 2.000 mm
    Regaltiefe 500 mm
    Aufbaumaß Anbauregal Höhe 2.004 mm
    Aufbaumaß Anbauregal Breite 1.031 mm
    Fachboden Breite 1.000 mm
    Fachboden Tiefe 500 mm
    Fachboden Breite lichtes Maß 950 mm
    Anzahl Fachboden 5
    Anzahl Regalständer 2
    maximale Feldlast bei 600 mm Fachbodenabstand 1.375 kg - 5.500 kg
    Regal-Aufbau Anbauregal
    Steckmontage ja
    Fachboden Befestigungsart Kegelstifte
    Kundenmontage ja
    Produktart Fachbodenregal

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 990015 2000
    EAN / GTIN 4045197518217
    Herstellernummer 990015 2000

    Beschreibung

    Ausführung:

    Sehr stabile quadratische Stützen 40×40×2 mm, im Abstand von 40 : 40 mm mit Einhängeschlitzen zum Anpassen der Fachböden an das Lagergut. Stützen mit Kunststoff-Fußplatte. Besonders tragfähige Böden aus kräftigem Stahlblech mit nach innen abgekanteten Seitenflächen.
    Feldlast: Bei 600 mm Fachbodenabstand maximale Feldlast 1375 − 5500 kg.

    Verwendung:

    Ideal für Industrie, Handwerk, Handel, Verwaltung, Archiv etc. Die Maße sind abgestimmt auf handelsübliche Metall- und Kunststoff-Lagerbehälter − beste Platznutzung. Kann als Einzel-, Reihen- oder Doppelregal aufgestellt werden. Einfache, schnelle und exakte Montage ohne Verschraubungen, die Fachböden werden nur eingehängt und durch dazugehörige Kegelstifte (Nr. 968420) arretiert.

    Lackierung:

    Regalstützen tiefschwarz RAL 9005, Fachböden grau pulverbeschichtet.

    Hinweis:

    • Lagerboxen für die Bestückung der Allzweck-Regale finden Sie in Gruppe 96.
    • Zur Gewährleistung der Standsicherheit der Regale ist bei einem Verhältnis Höhe zu Tiefe größer 4:1 eine Maßnahme zur Kippsicherung erforderlich.
    • Lieferung erfolgt in Einzelteilen, da frachtgünstiger. Lieferung ohne Montage.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Zubehör

    Ersatzteile

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb