• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Sicherheitsschrank Q-Pegasus Typ 90 1200 mm

Artikel-Nr.: 981015 1200
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Standardkonfigurationen haben in der Regel schnellere Lieferzeiten.

Variante und Stückzahl wählen

Breite (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Höhenverstellung im Raster: 32
  • Farbauswahl: Korpus RAL 7016, Fronten RAL 7035, 1004, 3020, 5010, 5005, 6011, 9010, 9006
  • Feuerwiderstandsfähigkeit: 90

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Höhenverstellung im Raster 32 mm
Farbauswahl Korpus RAL 7016, Fronten RAL 7035, 1004, 3020, 5010, 5005, 6011, 9010, 9006
Feuerwiderstandsfähigkeit 90 min
Höhe 1.953 mm
Breite 1.193 mm
Tiefe 615 mm
Nutzhöhe 1.647 mm
Nutzbreite 1.050 mm
Nutztiefe 522 mm
Anzahl Fachboden 3
Tragfähigkeit Fachboden 75 kg
Anzahl Lochblecheinsatz 1
Anzahl Bodenauffangwanne 1
Volumen Bodenauffangwanne 33 l
Gewicht 458 kg
Produktart Sicherheitsschrank

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 981015 1200
EAN / GTIN 2050001709820
Herstellernummer 30002-XXX-30003+30036

Beschreibung

Ausführung:

Schrankgehäuse aus Stahlblech mit integrierter Türfeststellanlage, Innenkorpus mit chemisch resistenter Oberfläche.
  • Aufnahme von Fachböden im 32-mm-Raster.
  • Bodenauffangwanne (gem. StawaR).
  • Mit Abluftanschluss (NW 75).
  • Inklusive Türfeststellanlage.
  • Abschließbar mit Profilhalbzylinder, integrierbar in Hausschließanlage. Nicht kompatibel mit Hoffmann Schließsystem.
  • Mit 4 Justierhilfen zum Ausgleich von Bodenunebenheiten.

Mit AGT (Asynchron gekoppelter Türantrieb), TSA (Tür-Schließ-Automatik) mit optischem und akustischem Warnsignal vor automatischer Türschließung.
2-türig

Verwendung:

Vorschriftsmäßige Lagerung von entzündbaren Gefahrstoffen in Arbeitsräumen.

Norm:

DIN EN 14470-1, Typgeprüft (Brandkammergetestet), 90 Minuten feuerbeständig (nach höchster Brandschutzstufe der TRGS 510 Anlage 3).

Lieferumfang:

Schrank mit 3 Fachböden, Lochblecheinsatz und Bodenauffangwanne kunststoffbeschichtet und Sockelblende, 1 Serviceheft.

Lackierung:

Schrankgehäuse in anthrazitgrau RAL 7016, Türen in signalblau RAL 5005.

Hinweis:

In regelmäßigen Abständen (jährlich) sind Sicherheitsschränke durch eine befähigte Person sachgerecht zu warten und auf ihre Funktionsfähigkeit zu prüfen.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb