Umluftfilteraufsatz für Sicherheitsschränke, Typ: 1

Artikel-Nr.: 981100 1
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung Umluftfilteraufsatz, mit Abluftüberwachung
Höhe 256 mm
Breite 308 mm
Tiefe 555 mm
Steckertyp Eingang F
Nennspannung 85 V - 264 V
Stromaufnahme 0,13 A
Schalldruckpegel 35 dB
Gewicht 14 kg
Produktart Umluftfilteraufsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 981100 1
EAN / GTIN 4250101190117
Herstellernummer 39306

Beschreibung

Ausführung:

Komplettsystem mit Abluftmotor, Spezial-Aktiv-Kohlefilter, Abluft- und Filterüberwachung. Mit Sekundärfilter für zusätzliche Sicherheit im Leckagefall. Gehäuse aus Stahlblech. Integrierte Displayanzeige und Tastenbedienung zur einfachen Kontrolle und Abfrage der Funktionen. Optischer und akustischer Alarm inkl. potentialfreiem Alarmkontakt.

Vorteil:

  • Keine kostenintensiven Abluftleitungen notwendig.
  • Leichte und sichere Montage.
  • Explosionsgefährdeter Bereich um den Schrank entfällt.
  • Hohe Flexibilität bei der Wahl des Aufstellortes.
  • Aktiver Personenschutz durch sichere Erfassung gesundheitsgefährdender Dämpfe mit Rückhaltung im Systemfilter. Filtersättigung >99,999%.
  • Flüsterleise nur ca. 35 dB(A).

Verwendung:

Zur sicheren technischen Entlüftung von Sicherheitsschränken in Arbeitsräumen gemäß den Anforderungen der TRGS510 Anlage3.
Filter nur für Lösungsmitteldämpfe (Kohlenwasserstoffe) geeignet, nicht für ätzende, aggressive Stoffe wie z.B. Essigsäure geeignet.

Norm:

ATEX-konform: II 3/-G Ex ic nA IIB T4 Gc

Passend für:

Sicherheitsschränke Nr. 981015; 981025; 981035.

Lackierung:

Gehäuse pulverbeschichtet.

Hinweis:

  • Filterwechsel mit Entsorgung des kontaminierten Filters durch asecos-Servicetechniker (bei normaler Schadstoffbelastung) jährlich empfohlen.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb