{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Höhenverstellung im Raster | 32 mm | |
Farbauswahl | Korpus RAL 7016, Fronten RAL 7035, 1004, 3020, 5010, 5005, 6011, 9010, 9006 | |
Feuerwiderstandsfähigkeit | 90 min | |
Höhe | 1.953 mm | |
Breite | 599 mm | |
Tiefe | 615 mm | |
Nutzhöhe | 1.647 mm | |
Nutzbreite | 450 mm | |
Nutztiefe | 522 mm | |
Anzahl Fachboden | 3 | |
Tragfähigkeit Fachboden | 75 kg | |
Anzahl Lochblecheinsatz | 1 | |
Anzahl Bodenauffangwanne | 1 | |
Volumen Bodenauffangwanne | 22 l | |
Gewicht | 283 kg | |
Produktart | Sicherheitsschrank |
Artikelnummer | 981015 600 | |
EAN / GTIN | 2050001709790 | |
Herstellernummer | 30074-XXX-30076+30112 |