{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Höhenverstellung im Raster | 32 mm | |
Farbauswahl | Korpus RAL 7016, Fronten RAL 7035, 1004, 3020, 5010, 5005, 6011, 9010, 9006 | |
Feuerwiderstandsfähigkeit | 90 min | |
Höhe | 1.953 mm | |
Breite | 893 mm | |
Tiefe | 615 mm | |
Nutzhöhe | 1.647 mm | |
Nutzbreite | 750 mm | |
Nutztiefe | 522 mm | |
Anzahl Fachboden | 3 | |
Tragfähigkeit Fachboden | 75 kg | |
Anzahl Lochblecheinsatz | 1 | |
Anzahl Bodenauffangwanne | 1 | |
Volumen Bodenauffangwanne | 23 l | |
Gewicht | 368 kg | |
Produktart | Sicherheitsschrank |
Artikelnummer | 981015 900 | |
EAN / GTIN | 2050001709738 | |
Herstellernummer | 30042-XXX-30043+30069 |