• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Workstation eLevel+ mit ESD-Belag 1000 mm

Artikel-Nr.: 972015 1000
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

Länge (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Konstruktionsausführung: Stahlrohrkonstruktion
  • Höhenverstellung Arbeitsplatz: 670-990
  • Werkbank/Tisch Tragfähigkeit – maximale flächenverteilte Fachlast (auf Holz): 250
  • Ausführung Höhenverstellung: elektrisch
  • Plattenstärke: 40

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Konstruktionsausführung Stahlrohrkonstruktion
    Höhenverstellung Arbeitsplatz 670-990 mm
    Werkbank/Tisch Tragfähigkeit – maximale flächenverteilte Fachlast (auf Holz) 250 kg
    Ausführung Höhenverstellung elektrisch
    Plattenstärke 40 mm
    Höhenausgleich 25 mm
    elektrostatische Eigenschaft EGB/ESD
    Modell eLevel+
    Serie Workstation
    Höhenverstellbereich (Oberkante Arbeitsplatte) von – bis 670 mm - 990 mm
    Breite 1.000 mm
    Tiefe 800 mm
    Arbeitsplatte Länge 1.000 mm
    Arbeitsplatte Tiefe 700 mm
    Arbeitsplatte Stärke 40 mm
    Prinzip der Höhenverstellung nur Arbeitsplatte
    Höhenverstellung stufenlos ja
    Steckertyp Eingang F
    Nennspannung 250 V
    Material Arbeitsplatte ESD-Arbeitsplatte
    Belag Arbeitsplatte HPL-Schichtstoff leitfähig
    Belag-Stärke 0,8 mm
    Farbe Oberfläche Arbeitsplatte lichtgrau RAL 7035
    Bedienpanel mit Display und Memoryfunktion ja
    Gewicht 78 kg
    Produktart Arbeitstisch

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 972015 1000
    EAN / GTIN 4062406167066
    Herstellernummer 972015 1000

    Beschreibung

    Ausführung:

    Workstation eLevel+, ESD-leitfähig nach DIN EN 61340-5-1. Elektrisch stufenlos höhenverstellbar. Höhenverstellung durch Handtaster. Durch Betätigung wird die Arbeitsplatten-Höhe angepasst. Umlaufend 3 mm ABS-Umleimer antistatisch. Zentraler Erdungspunkt an der Unterseite der ESD-Arbeitsplatte. Keine Erdung über Fußteile.

    Hinweis:

    Alle Kunststoffteile (z.B. Abdeckkappen) sind nicht ESD-leitfähig.
    • Bitte beachten Sie bei der Verwendung von Gehäusen zum Anschrauben unter der Arbeitsplatte, dass die Gehäuse eine maximale Höhe von 500 mm nicht überschreiten dürfen.
    • Achtung: bei Reihenaufstellung bitte Scherbleche Nr. 972019 verwenden (Quetschgefahr).

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Zubehör

    Formulare

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Prospekte (PDF)

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Aktionen

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb