• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

ESD-Tischmatte, Typ: 600X900

Artikel-Nr.: 972555 600X900
Kopieren
Preis pro 1 Stück (115,56 € / 1 Quadratmeter)
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • elektrostatische Eigenschaft: EGB/ESD

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

elektrostatische Eigenschaft EGB/ESD
Breite 900 mm
Tiefe 600 mm
Farbe Platingrau
Produktart ESD Tischmatte

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 972555 600X900
Kopieren
EAN / GTIN 4057989017150
Kopieren
Herstellernummer C-184 110P 10,3
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person BJZ GmbH & Co. KG, Berwanger Straße 29, 75031 EPPINGEN, Deutschland, www.bjz.de

Beschreibung

Ausführung:

Zweischichtige ESD-Tischmatte mit rutschfester Unterseite und abgerundeten Ecken. Deckschicht aus weitgehend lötkolbenfestem Material, das z.B. Silberkontakte auch bei längerer Einwirkung nicht schwärzt. Durch das Aufbringen eines extrem niederohmigen Unterzugs (< 104 Ω) werden an jeder Stelle der Tischmatte gleichbleibende Ableitwiderstände erreicht. Ableitwiderstand: 107 – 108 Ω. Farbe: Platingrau.

Passend für:

Mit 2 Druckknopfanschlüssen 10,3 mm.

Downloads & Dokumente

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Direktkauf

Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen:

Login

Ihre Ansprechperson

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb