• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Erdungs-Set 10,3 mm

Artikel-Nr.: 972815 10,3
(10,42 € / 1 Meter)
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Anschluss-Druckknopf (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • elektrostatische Eigenschaft: EGB/ESD

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

elektrostatische Eigenschaft EGB/ESD
Kontaktanschluss Druckknopf (1) Erdungsarmband Anschluss ⌀ 4,0 mm
Kontaktanschluss Druckknopf (2) Spiralkabelanschluss ⌀ 10,3 mm
Personenerdung primär
Kabeltyp spiral
Kabellänge 2,4 m
Produktart Personenerdung

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 972815 10,3
EAN / GTIN 4057989604091
Herstellernummer C-193 137V

Beschreibung

Ausführung:

Set bestehend aus: 1× Textil-Erdungsarmband blau, verstellbar, Druckknopf 4,0 mm wie Nr. 972802 Gr. B.
Spiralkabel mit Druckknopf 4,0 und 10,3 mm.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb