Feuchte- und Temperaturmessgerät 608H2

Artikel-Nr.: 474050 608H2

Service hinzufügen:

  • Hinzufügen von Services steht nur mit JavaScript zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihren Ansprechpartner.
  • 4,45 € /Stk.
    Hinweis:

    Die Lesbarkeit der Schriftgröße kann auf Grund der Zeichenanzahl beeinträchtigt werden.

    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 105,00 € /Stk.
  • 116,50 € /Stk.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
59 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Produktdetails

Technische Daten

Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus 081561 6LR61
Messbereich Temperatur -10 °C - 70 °C
Messbereich relative Feuchte 2 % - 98 %
Messbereich Taupunkt td -40 °C - 70 °C
Auflösung Temperatur (0 − 50 °C) 0,1 °C
Fehlergrenze Taupunkt td ±0,5 (bei 25 °C) °C
Fehlergrenze relative Feuchte 2 %
Energieversorgung Batteriebetrieben
Anzahl enthaltener Batterien 1
Breite 111 mm
Höhe 90 mm
Tiefe 40 mm
Produktart Temperatur- und Feuchtemessgerät

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 474050 608H2
EAN / GTIN 4029547000331
Herstellernummer 0560 6082

Beschreibung

Ausführung:

Zur exakten Bestimmung von Feuchte, Temperatur und Taupunkt. Unempfindlich gegen Betauung. Wartungsfrei. Min- / Max-Anzeige mit Resetfunktion. Aufstellbar und aufhängbar.
Zusätzlich mit Alarmfunktion (Blinkanzeige) bei Grenzüberschreitung.

Verwendung:

Ideal für Raumklimaüberwachung.

Lieferumfang:

Inklusive Batterie Nr. 081561 Gr. 6LR61 und Kalibrierprotokoll.