Parallel-Schraubstock „Heuer-Front“ mit wechselbaren Backen 120 mm

Artikel-Nr.: 967360 120
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
44 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Backenbreite (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Serie Heuer Front
    Backenbreite 120 mm
    Spannweite 150 mm
    Spanntiefe 65 mm
    Rohrspannbacken spannen Rohre mit Außen-⌀ 16 mm - 55 mm
    wechselbare Backen nein
    Öffnungsrichtung nach vorne öffnend
    Material Stahl gesenkgeschmiedet
    Gewicht 9 kg
    Produktart Parallel-Schraubstock

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 967360 120
    EAN / GTIN 2050002047686
    Herstellernummer 101 120

    Beschreibung

    Ausführung:

    Ganz aus Stahl geschmiedet − garantiert unzerbrechlich.
    Nach vorne öffnend.
    Mit angeschmiedeten Rohrspannbacken unter den normalen Backen. Kräftige Spindel mit zweigängigem Trapezgewinde für schnelles Öffnen und Schließen der Backen. Verzinkter Spindelschlüssel mit vernieteten Sicherungsringen aus Stahl. Spindel und Führungsbahnen gegen Verschmutzung geschützt. Nachstellbare, beidseitige Prismenführung.
    Mit verstärktem Ambossansatz für Richt- und Staucharbeiten.
    Eingesetzte Spannbacken, oberflächengehärtet. Eine Seite geriffelt, eine Seite glatt. Wendbar und austauschbar.

    Lieferumfang:

    Inklusive Befestigungsschrauben zur Montage auf die Arbeitsplatte.

    Lackierung:

    Hammerschlag blau, pulverbeschichtet.

    Hinweis:

    Passendes Höhenverstellgerät siehe Nr. 967540.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb