Schraubstock-Untersetzplatte, Bambus 300X250

Artikel-Nr.: 967328 300X250
auf Anfrage
Sofort lieferbar
4 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Größe Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Höhe 50 mm
    Breite 300 mm
    Tiefe 250 mm
    Material Bambus
    Produktart Untersetzplatte

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 967328 300X250
    EAN / GTIN 4045197905222
    Herstellernummer 967328 300X250

    Beschreibung

    Ausführung:

    Bambus-Platte, wasserfest kreuzverleimt, Oberfläche geschliffen und geölt. Kanten gerundet.

    Verwendung:

    Universelle Unterlage für alle Schraubstockmodelle und -größen.

    Downloads & Dokumente

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb