Leichtmetall-Schraubstockbacken-Paar mit Klemmfedern 120 mm

Artikel-Nr.: 967711 120
Setpreis 2 Stück (7,25 € / 1 Stück)
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
92 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Backenbreite (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Backenbreite 120 mm
Befestigungsart festklemmen werkzeuglos
Spannflächenart glatt
Material Leichtmetall
Produktart Schraubstock-Backen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 967711 120
EAN / GTIN 4045197978585
Herstellernummer 967711 120

Beschreibung

Ausführung:

Aus Leichtmetall; Stangenmaterial gepresst, mit seitlichen Klemmfedern, Spannflächen glatt.

Passend für:

Alle Schraubstockmodelle.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb