Parallel-Schraubstock „Heuer-Front“ mit wechselbaren Backen, Backenbreite: 160mm

Artikel-Nr.: 967360 160
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Backenbreite (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie Heuer Front
Backenbreite 160 mm
Spannweite 225 mm
Spanntiefe 100 mm
Rohrspannbacken spannen Rohre mit Außen-⌀ 27 mm - 100 mm
wechselbare Backen nein
Öffnungsrichtung nach vorne öffnend
Material Stahl gesenkgeschmiedet
Gewicht 27 kg
Produktart Parallel-Schraubstock

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 967360 160
EAN / GTIN 2050002047709
Herstellernummer 101 160

Beschreibung

Ausführung:

Ganz aus Stahl geschmiedet − garantiert unzerbrechlich.
Nach vorne öffnend.
Mit angeschmiedeten Rohrspannbacken unter den normalen Backen. Kräftige Spindel mit zweigängigem Trapezgewinde für schnelles Öffnen und Schließen der Backen. Verzinkter Spindelschlüssel mit vernieteten Sicherungsringen aus Stahl. Spindel und Führungsbahnen gegen Verschmutzung geschützt. Nachstellbare, beidseitige Prismenführung.
Mit verstärktem Ambossansatz für Richt- und Staucharbeiten.
Eingesetzte Spannbacken, oberflächengehärtet. Eine Seite geriffelt, eine Seite glatt. Wendbar und austauschbar.

Lieferumfang:

Inklusive Befestigungsschrauben zur Montage auf die Arbeitsplatte.

Lackierung:

Hammerschlag blau, pulverbeschichtet.

Hinweis:

Passendes Höhenverstellgerät siehe Nr. 967540.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb