Parallel-Schraubstock „Heuer-Front“ 120 mm

Artikel-Nr.: 967350 120
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
29 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Backenbreite (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie Heuer Front
Backenbreite 120 mm
Spannweite 150 mm
Spanntiefe 65 mm
Rohrspannbacken spannen Rohre mit Außen-⌀ 16 mm - 55 mm
wechselbare Backen nein
Öffnungsrichtung nach vorne öffnend
Material Stahl gesenkgeschmiedet
Gewicht 9 kg
Produktart Parallel-Schraubstock

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 967350 120
EAN / GTIN 2050002047648
Herstellernummer 100 120

Beschreibung

Ausführung:

Ganz aus Stahl geschmiedet − garantiert unzerbrechlich.
Nach vorne öffnend.
Mit angeschmiedeten Rohrspannbacken unter den normalen Backen. Kräftige Spindel mit zweigängigem Trapezgewinde für schnelles Öffnen und Schließen der Backen. Verzinkter Spindelschlüssel mit vernieteten Sicherungsringen aus Stahl. Spindel und Führungsbahnen gegen Verschmutzung geschützt. Nachstellbare, beidseitige Prismenführung.
Mit verstärktem Ambossansatz für Richt- und Staucharbeiten.
Geriffelte, sorgfältig oberflächengehärtete Spannbacken, nicht austauschbar.

Lieferumfang:

Inklusive Befestigungsschrauben zur Montage auf die Arbeitsplatte.

Lackierung:

Hammerschlag blau, pulverbeschichtet.

Hinweis:

Passendes Höhenverstellgerät siehe Nr. 967540.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb