{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Tragfähigkeit Stuhl | 120 kg | |
Serie | Base-Tec | |
Ausführung | mit Rollen | |
Sitz-⌀ | 400 mm | |
Fußkreuz-⌀ | 640 mm | |
Höhenverstellung Art | Ringauslösung | |
Höhenverstellung Ausführung | Gasfeder | |
Höhenverstellung Bereich | 430 mm - 600 mm | |
Material Sitzfläche | Stoff | |
Material Fußkreuz | Kunststoff | |
Farbe Sitzmaterial | schwarz | |
Fußkreuz Ausführung | Rollensatz | |
Untergestell Ausführung | 5-Arm-Fußkreuz | |
Rollen Ausführung | lastabhängig gebremste weiche Rollen für harte Böden | |
Norm | DIN 68877 | |
Produktart | Hocker |
Artikelnummer | 965411 | |
EAN / GTIN | 4016849571799 | |
Herstellernummer | 9468H-CI01 |